自在移動回転台車(フロアストッパー付)

自在移動回転台車(フロアストッパー付) - サカエ自在移動回転台車(フロアストッパー付) - サカエ

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。

車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869439RB-4RG1110×111019426グリーン
89,400
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする