BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スケアクロウ SCW12
リズミカルなデザインで華麗に一輪車遊び、「一輪車乗り方動画ダウンロードサービス」対応
タイヤサイズ
12インチ
適応身長(cm)
100~115
制限体重(kg)
65
径(Φmm)
22.2(シートポスト)
付属品
バルブアダプタ、スタンド、シートピンナット、ナットキャップ付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75874463
A001060LB
ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
75874479
A001060PK
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください