BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スピンズ SPN-20
回転がスムーズでペダリングがしやすいスポークホイールの一輪車。一輪車協会認定品、新構造のハブ軸受けによる、車輪の回転性を向上
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
130~160
質量(kg)
4.1
径(Φmm)
22.2(シートポスト)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75874664
A001031B
ブルー
¥
18,480
取扱い終了
返品不可
75874673
A001031P
ピンク
¥
18,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください