BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 幼児用/子供用自転車
スピンズ SPN-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75874664
品番
A001031B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転がスムーズでペダリングがしやすいスポークホイールの一輪車。一輪車協会認定品、新構造のハブ軸受けによる、車輪の回転性を向上
タイヤサイズ
20インチ
色
ブルー
適応身長(cm)
130〜160
質量(kg)
4.1
径(Φmm)
22.2(シートポスト)