プラスチック棚用オプション 追加棚板セット

プラスチック棚用オプション 追加棚板セット - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板セット - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板セット - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板セット - TRUSCO

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)900奥行(mm)450均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60仕様組立式内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874899TPT-344SA3.91棚板(TPT-34A)1枚、脚4本セット(TPT-515KA)1セット571(適合棚板間隔515)ネオグレー
4,150
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
75874908TPT-344S-MBK3.91棚板(TPT-34-MBK)1枚、脚4本セット(TPT-515K-MBK)1セット571(適合棚板間隔515)つや消しブラック
4,150
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75874917TPT-345SA3.61棚板(TPT-34A)1枚、脚4本セット(TPT-372KA)1セット428(適合棚板間隔372)ネオグレー
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75874926TPT-345S-MBK3.61棚板(TPT-34-MBK)1枚、脚4本セット(TPT-372-MBK)1セット428(適合棚板間隔372)つや消しブラック
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする