曜日別特売
TPT-345S-MBK プラスチック棚用オプション 追加棚板セット TRUSCO 75874926

メイン画像

プラスチック棚用オプション 追加棚板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色つや消しブラック
高さ(mm)428(適合棚板間隔372)
内容量1セット注文コード75874926品番TPT-345S-MBK
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

質量(kg)
3.61
セット内容
棚板(TPT-34-MBK)1枚、脚4本セット(TPT-372-MBK)1セット
高さ(mm)
428(適合棚板間隔372)
色
つや消しブラック
仕様
組立式
トラスコ品番
262-9925
材質
ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)
-20~60
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする