日本ノート
給料支払明細書 別寸タテ 青発色 ノーカーボン2枚複写
複写式ノーカーボン
青色発色
介護保険料欄付
罫
複写式
枚数
2枚×50組
質量(g)
80
製本
平綴じ
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×188、切り取り後:75×183
仕様
別寸タテ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75875084
DK406
¥
410
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください