曜日別特売

エッセンシャルオイル 10mL PWシリーズ

エッセンシャルオイル 10mL PWシリーズ - WNF

オーガニック原料100%の精油です。

容量(mL)10原材料ラベンダータイプシソ科ほんのり黄色~黄色仕様【学名】Lavandula dentata、【抽出部位】花アズワン品番7-9626-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881095PW0126
2,200
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする