アーキヤマデ ラピッドSⅡ

アーキヤマデ ラピッドSⅡ - 尾崎亀商店
(3件のレビュー)

アーキヤマデラピッドSⅡ300mmは、塩ビシートのジョイント部の溶着剤の塗布溶着剤を効率よく塗布できます

容量(mL)300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7587576680083
3,130
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7587576680083073443078008380083 アーキヤマデ AYラピッド アーキヤマデ 07344307アーキヤマデ AYラピッドアーキヤマデ1本(300mL)
3,098
税込3,408
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75875766
2024-10-26
用途: シート防水工事
テクノケミカル建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございます。使い勝手が良く、これからも、使って行きたいと思わせる商品です。リピート確定です。

対象商品 : 75875766
2023-03-31
用途: 塩ビ防水シートの溶着
建設業・工事業

塩ビシートの溶着作業がとても捗ります。たまに穴が詰まるのですが、その時用の針金が付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 75875766
2024-01-13
用途: 溶着剤使用時
藤井防水工業建設業・工事業

普段から使っている物なので簡単に手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする