曜日別特売

太陽電池モジュール 単結晶シリコン

太陽電池モジュール 単結晶シリコン - ケー・アイ・エス
開放電圧(V)22.4(公称)素子【太陽電池】単結晶シリコン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
動作電流(A)
動作電圧(V)
短絡電流(A)
質量(kg)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76933703GT4048(公称)2.64(公称最大出力)18.2(公称最大出力)2.84(公称)4.5(公称)535×666×3540Wのスタンダードモデル
67,600
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
返品不可
76933719GT1012(公称)0.65(公称最大出力)18.4(公称最大出力)0.71(公称)1.6(公称)310×350×3510Wのスタンダードモデル
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
76933728GT3036(公称)1.96(公称最大出力)18.4(公称最大出力)2.10(公称)3.5(公称)666×412×3530Wのスタンダードモデル
61,000
60,980
67,078(税込)
取扱停止中
返品不可
76933737GT2024(公称)1.31(公称最大出力)18.4(公称最大出力)1.40(公称)2.8(公称)538×350×3520Wのスタンダードモデル
38,500
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
76933746GT85F90(公称)5.06(公称最大出力)17.8(公称最大出力)5.40(公称)7.6(公称)1200×527×3590Wのスタンダードモデル
120,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする