ウイルダイフレックス
6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ
製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
材質
鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)
照度(Lx)
表示2000
電源
ACアダプタ(付属)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76933868
PTL10
60×40(発光部パネル/枚あたり)
1.5
4
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76933877
PTL11
120×40(発光部パネル/枚あたり)
3
8
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください