インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末

インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末 - bitstrongインドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末 - bitstrong

他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。

画面サイズ7インチタッチスクリーン機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数ストレージ32G仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Androidアズワン品番64-7814-98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76933983DS-KC001
57,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする