アズワン
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED
白色LED(付属)
材質
レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)
21
光源
白色LED×6個
電源
LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)
45×27×24
質量(g)
約55
付属品
革製ケース、電池交換用ツール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76934087
MG7801-10
10×
¥
6,000
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
76934096
MG7801-15
15×
¥
6,200
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください