アズワン
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率
1.75×
レンズ径(Φmm)
178
クランプ取付幅(mm)
10~60
アーム長さ(mm)
上/460、下/470
光源
LED×168個
電源(V)
AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
電源コード(m)
1.8
質量(kg)
約3.2
材質
本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番
4-446-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76934157
AML7V
¥
28,100
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください