クリーンルーム用踏み台

クリーンルーム用踏み台 - アズワンクリーンルーム用踏み台 - アズワンクリーンルーム用踏み台 - アズワン

オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。

耐荷重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934349H100SUS304100500350100
60,500
60,400
66,440(税込)
翌々日出荷
76934358H300SUS304300500350100
85,700
85,600
94,160(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする