18-8 ステーキカバー

18-8 ステーキカバー - クローバー(大屋製作所)

食材用カバー

材質SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
タイプ
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7693454310017437235丸型-
1,770
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7693455910017438215丸型-
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
7693456810017439-小判型-277×187
1,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする