Carlisle(カーライル)
パウダーブラシ 平型
器具を傷つけないソフトな毛先で、粉末などの清掃用として重宝します。毛先が傾斜加工されているので、隙間などの清掃に便利です。
色
ホワイト
毛丈(mm)
50
線径(Φmm)
0.2
材質(毛)
ソフトナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76934927
4039002
SS
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76934936
4039102
S
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76934945
4039202
M
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76934954
4039302
L
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください