曜日別特売

ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ

ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光ルミセフティー 蓄光 LSシリーズ - 光

光を蓄え、暗闇で光る蓄光シールです。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
形状
サイズ
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937079LS-11セット(12個)10---
400
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937088LS-21セット(6個)20---
450
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937097LS-31セット(6個)40×8----
450
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937106LS-41セット(5個)40×10×約1.5-矢印--
450
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937124LS-81セット(3個)40(30)×27(17)×約1スイッチ用--
450
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937133LS-91セット(2個)41(31)×35(25)×約1.5スイッチ用--
400
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937149LS-101個80(70)×42(32)×約1スイッチ用--
400
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937158LS-111セット(8個)15×9スイッチ用---
450
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937167LS-121個15×9----
400
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
76937115LS-51セット(2個)-鍵穴用-26(16)×約1
400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする