WAKI(和気産業)
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ
ステンレスの南京錠です
材質
本体/真鍮、吊:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76938253
IB-095
30
4.8
55
16
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76938269
IB-096
35
6
62
19
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76938278
IB-097
40
6.2
64
23
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください