真鍮呼子笛

真鍮呼子笛 - 淡野製作所
(1件のレビュー)

コルク入り

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×19×22質量(g)20材質真鍮付属品着脱式ストラップアズワン品番63-4083-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76938874D-1153
700699
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76938874
2024-06-27
用途: クレーン合図時
建設業・工事業

商品は画像と違うものが届く、769円なのにエスコの50ミリホイッスル379円の商品が届き、同じ物ですと言い直られるので注意が必用です。2度と買わないモノタロウで
改善点は売り手が改善しない限り改善はしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする