リンテック21
ジョイントシールPF
カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質
ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4
外寸(mm)
100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)
外観
透明
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
仕様
【せん断力】120kg/枚
アズワン品番
63-4108-73
内容量
1個
注意
※本製品は強力な接着の為、無理に剥がすと塗装を痛める危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76938908
LJ-604
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください