マザーツール
あんしんカムⅡ
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー
1/4インチ カラーCMOS100万画素
有効画素数
1280(H)×720(V)
レンズ径(Φmm)
2.1
視野角
約83°(水平)
最低被写体照度(Lux)
0.1
シャッタースピード
Auto
照射距離(m)
最長約5(赤外線)
映像圧縮方式
H.264/MUPEG
解像度
HD/VGA/QVGA
フレームレート
最大30FPS
音声
G711
アズワン品番
63-6524-56
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76939739
ACC1308F2WHUS
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください