曜日別特売

ホイッスルボール 8031シリーズ

ホイッスルボール 8031シリーズ - ユーメド貿易ホイッスルボール 8031シリーズ - ユーメド貿易ホイッスルボール 8031シリーズ - ユーメド貿易ホイッスルボール 8031シリーズ - ユーメド貿易ホイッスルボール 8031シリーズ - ユーメド貿易ホイッスルボール 8031シリーズ - ユーメド貿易
(1件のレビュー)

衛生的な握って鳴らすホイッスルです。(最大約60dB)安心のラテックスフリーです。便利なネックストラップ付きです。防災用・緊急用としてもお勧めできます。

直径(Φmm)約65質量(g)約55(ストラップ除く)材質ボール/PVC、吹き出し口/ABS樹脂、ストラップ/ナイロン(約100cm)全長(mm)約115内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769400288031BKブラック
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
769400378031Rレッド
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
769400468031Bブルー
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 防災対策として
医療・福祉・介護関連業

プシュー プシューという音がします。
大きい音です。
災害時に使えそうです。
また、体調不良の時にも、使えそうだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする