曜日別特売

炎検知機

炎検知機 - アズワン

炎に含まれる紫外線を検知して、警告メッセージ・警報音を発する簡易型炎センサーです。送信型は炎を検知すると受信機(別売)に信号を送信し、その場でもブザー音と表示灯点滅でお知らせします。

検出方式紫外線検出方式検知エリア約10m、指向角/約120°電波到達距離(m)約100(送信型)種類【受信機チャイム音】4種類内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
機能
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76940746FS-3000(W)独立型単3形アルカリ乾電池×2(テスト用付属)音声出力(切替式3パターン)120×45230
37,500
取扱い終了
返品不可
76940755TXF-107(W)送信型専用リチウム電池×1(テスト用付属)電池切れ報知・定期送信・タンパー送信・検知タイマー切替・検知エリア調整111×69.5310
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする