アバンテック
I/Oロック ベルト TMNシリーズ
電源プラグの抜け防止用のベルトです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器等への加工が不要なため、長期の固定に加え、脱着の多いケーブルの固定に便利です。
材質
マジックフッカー(R)/アルミ材、面ファスナー/ナイロン
セット内容
マジックフッカー(R)付面ファスナー×1枚、面ファスナー×2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合プラグ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941053
TMN-01
AC100V・AC200V
300
30
10
39
43
Φ16
150
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76941069
TMN-02
USB
150
25
5
31
30
Φ10
75
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76941078
TMN-03
AC/DC ECAピンジャック
150
16
3.5
22
24
Φ8
75
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください