ルーターVoI NVRシリーズ

ルーターVoI NVRシリーズ - YAMAHA(ヤマハ)ルーターVoI NVRシリーズ - YAMAHA(ヤマハ)ルーターVoI NVRシリーズ - YAMAHA(ヤマハ)

小型ONU対応ネットボランチ電話番号を利用したインターネット電話機能「LANマップ」を使ったヤマハスイッチやヤマハ無線LANアクセスポイントなどのネットワーク機器連携による「LANの見える化」に対応

付属品電源アダプター、縦置きスタンド、ONUポートダストカバー、冊子(取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM電源アダプター,縦置きスタンド,ONUポートダストカバー,冊子(取扱説明書(保証書含む)),CD-ROM仕様●通信プロトコル:IP、IPv6●スループット:1000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:ADSL・CATV回線は利用可能、モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、IP-VPN網、広域イーサネット網 、携帯電話網、フレッツ・サービスインターフェースWANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×1ポート、ONUポートと排他、LANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×4ポートセキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型),DHCP端末認証機能,Winnyフィルター(Winny Version2 対応),Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応),MACアドレスフィルタリング拡張スロット数小型ONU内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76941376NVR510
68,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする