筆圧機能対応付きで、デジタルドキュメントや画像に筆や鉛筆の様に書き込みが出来ます(対応したソフトウェアが必要)。
タイプフルHD対応液晶モデルサイズ23.8型最大解像度表示640×480、800×600、1024×768、1280×800、1366×768、1280×1024、1680×1050、1920×1080パネル駆動方式VA最大表示色1670万色インターフェースDVI-I USB角度(°)11~73(チルト)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)45(最大出力時)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10、Mac OS X(10.11以降)(アナログRGBあるいはDVIコネクタ、USBポート装備・インターネット接続しているコンピュータ)寸法(mm)601×356×46質量(kg)7.2アズワン品番3-5242-12内容量1個