SK(新潟精機)
ステルスポイントリーダー
専用アプリ(無料)の使用で基準点から溶接点までの距離が簡単に測定できます。
収納に便利なビニールケース付です。
用途
溶接された角からの長さ測定に
仕様
●使用範囲交点角度(°):60-135●角度測定精度(°):±0.5●基準点から溶接点距離の精度(mm):±0.7(85°以上)、±1.1(85°未満)●対応OS:iPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75878225
SPR-S
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください