曜日別特売

アーム式LED拡大鏡

アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)

高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。

用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※照度は、レンズから対象物までの距離250mmの場合です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879309LS2-S170AD
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする