曜日別特売

デジタルユニバーサルプロトラクタ

デジタルユニバーサルプロトラクタ - SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタ - SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタ - SK(新潟精機)

デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。

用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※本体寸法および質量は、ブレードを含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879528DUP-360AN
88,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする