曜日別特売

フイルムカメラ

フイルムカメラ - コダックフイルムカメラ - コダックフイルムカメラ - コダックフイルムカメラ - コダックフイルムカメラ - コダックフイルムカメラ - コダック

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!

用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。使用フィルム135フィルム(付属しておりません)レンズサイズ(mm)31(1枚構成)絞りF10(固定絞り)撮影距離(m)1~∞シャッター速度(秒)1/120使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)セット内容カメラ本体、ハンドストラップ保証期間ご購入日から3ヶ月仕様ファインダー視野率:0.7内容量1台
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881253M35YEイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75881278M35MGRミントグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75881269M35PUパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
75881287M35RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
75881296M35CPKキャンディーピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
75881305M35CBLセルリアンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
75881314M35AGRアーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする