曜日別特売

コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフックが取り付け可能
カラープレート対応

用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3蓄電池形名BSL1820M機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891954FWH18DA (2BG)蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
32,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
75891963FWH18DA (BG)蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
23,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891963
2024-07-10
用途: 設備修理用
製造業

以前、HIKOKIの少し良い機種使用してましたがバッテリー不良で
購入検討もバッテリー価格とこの製品が殆ど価格変わらない事から
これをを購入しました。多少安っぽさ有りますが現場でたまに使用する程度なので
割り切ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする