曜日別特売

コードレスドライバドリル

コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
蓄電池電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
蓄電池容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891979FDS18DA (2BG)低速:0~350/高速:0~140018低速:50/高速:352.0~132約60(UC18YKSL使用時)
31,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891979
2024-03-27
用途: DIY

やってはいけないことかも知れないが、旧機種から習慣でビットを外すときは首ねっこをつかんで逆回し、ビットを入れてから首根っこ掴んで順回しで締めていました。ほぼ百発百中ビットは正しく噛みます。
この機種を同じ習慣でやると、ビットがかみ合わない確率が高い。わざわざチャックを適切な位置まで合わせてから締めないとう上手くかみ合わない。そういうものかな?

対象商品 : 75891979
2023-03-07
用途: 穴あけ・ネジ締めに

軽い・トルクフルで、初心者には最適です。
価格からしてブラシレスでは無いので、プロユースではありませんが、DIYには充分です。
コードレスの弱点であるバッテリーも、予備があるので安心して連続使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする