コードレスドライバドリル

コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
蓄電池電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
蓄電池容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891988FDS18DA (BG)低速:0~350/高速:0~140018低速:50/高速:352.0~132約60(UC18YKSL使用時)
22,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする