コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81内容量1個