パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
蓄電池電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892006FWH14DF (BG)--蓄電池、充電器、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
21,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75892015FWH14DF (2BG)14.4140蓄電池×2、充電器、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
29,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする