曜日別特売

コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
蓄電池電圧(V)
締付能力(普通ボルト)
蓄電池容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892024FWH18DF (2BG)-----
34,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
75892033FWH18DF (BG)1500~240018M6~M142
26,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする