曜日別特売

コードレスドライバドリル

コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応

用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:53/高速:30回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7クラッチ数(段)22機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
蓄電池電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
蓄電池容量(Ah)
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
チャック能力(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892049FDS18DF (2BG)18低速:53/高速:30低速:0~450/高速:0~125023813Φ6.8×501.5~131.7
32,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75892058FDS18DF (BG)18低速:53/高速:30低速:0~450/高速:0~125023813Φ6.8×501.5~131.7
24,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする