曜日別特売

コードレスドライバドリル

コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応

用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892067FDS14DF (2BG)蓄電池BSL1420×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
27,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75892076FDS14DF (BG)蓄電池BSL1420、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
20,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75892076
2023-10-01
用途: インパクトの補助
祥福丸水産農・林・水産業

インパクトドライバーの補助用として購入、下穴処理などにつかっています。

対象商品 : 75892067
2023-05-22
用途: 穴開け加工
日本精密株式会社

前回まで使用していた型が廃番になっていたため、違う商品を探していました。
バッテリーの持ちもよく、加工に最適です。
高いものですので、大事に使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする