曜日別特売

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

パワフル&豊富な作業量が頼もしい!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応

用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに電圧(V)18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池形名BSL1820M適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400打撃数(min-1[回/分])0~3200打撃数(min-1)0~3200質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケースねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12センターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892085FWR18DF (BG)1821.4
34,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする