30cm壁掛けフルリモコン扇風機 KI-W304RK

30cm壁掛けフルリモコン扇風機 KI-W304RK - TEKNOS
(1件のレビュー)

30cm6枚羽根の壁掛け扇風機
フルリモコン
すべての操作が手元でできるフルリモコン壁掛け扇風機です。

ハネ径(cm)30ブラック風量調整3段階切替羽根枚数6枚消費電力(W)(50/60Hz)42/46首振り左右首振り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480本体質量(kg)約2.62機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892383KI-W304RK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75892383KI-W304RK13961407KI-W306RKKI-W304RK 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS 1396140730cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS1台
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-05
用途: 夏場リビング使用
その他業種

壁掛けでスッキリ設置できエアコンと併用して使用。風量は思ったほど強くないが風を循環させる効果あり身体に負担が少ないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする