曜日別特売

グリーンレーザー墨出し器

グリーンレーザー墨出し器 - Y'sGODグリーンレーザー墨出し器 - Y'sGODグリーンレーザー墨出し器 - Y'sGOD
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
照射ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892584GLZ-9-TC専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙-
211,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
75892593GLZ-9-TC-T(三脚付)専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚矩十字・横全周
220,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
75892609GLZ-9-TC-J(受光器付)専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・受光器矩十字・横全周
226,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
75892618GLZ-9-TC-W(三脚+受光器付フルセット)専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚・受光器矩十字・横全周
235,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする