曜日別特売

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。
自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。
JIS規格商品です。
偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)

用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)110~220パイプ長(mm)吐水:100ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地吐水口長さ(mm)100商品タイプ壁付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75894797SK18070-W-13
98,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする