SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途
洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)
50
最高使用温度(℃)
60
ホース内径(Φmm)
50
内容量
1個
注意
※取付後、水もれがないかご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75897159
H6420C-50X200
200
0.2
¥4,300
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75897168
H6420C-50X250
250
0.25
¥4,300
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75897177
H6420C-50X300
300
0.3
¥4,700
¥
3,798
¥4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください