SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途
洗濯機の排水フレキとして。
長さ(mm)
250
パイプ径(Φmm)
50
最高使用温度(℃)
60
長さ(m)
0.25
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.25
内容量
1個
注意
※取付後、水もれがないかご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75897186
H6421C-50X250
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください