ウッドワン
背中で受ける棚柱セット
材質
スチール
厚さ(mm)
11
注意
※壁面固定ビス同梱。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75895673
SKTTS06-2-S
1セット(2本)
609
シルバー
シングル
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75895689
SKTTS06-2-W
1セット(2本)
609
ホワイト
シングル
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895698
SKTTS06-2-B
1セット(2本)
609
ブラック
シングル
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75895707
SKTTS12-2-S
1セット(2本)
1209
シルバー
シングル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895716
SKTTS12-2-W
1セット(2本)
1209
ホワイト
シングル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895725
SKTTS12-2-B
1セット(2本)
1209
ブラック
シングル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895734
SKTTS18-2-S
1セット(2本)
1784
シルバー
シングル
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895743
SKTTS18-2-W
1セット(2本)
1784
ホワイト
シングル
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895759
SKTTS18-2-B
1セット(2本)
1784
ブラック
シングル
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895768
SKTTD06-1-S
1本
609
シルバー
ダブル
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75895777
SKTTD06-1-W
1本
609
ホワイト
ダブル
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75895786
SKTTD06-1-B
1本
609
ブラック
ダブル
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75895795
SKTTD12-1-S
1本
1209
シルバー
ダブル
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895804
SKTTD12-1-W
1本
1209
ホワイト
ダブル
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895813
SKTTD12-1-B
1本
1209
ブラック
ダブル
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895829
SKTTD18-1-S
1本
1784
シルバー
ダブル
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895838
SKTTD18-1-W
1本
1784
ホワイト
ダブル
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895847
SKTTD18-1-B
1本
1784
ブラック
ダブル
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
84883936
SKTTS24-1-S
1本
2334
シルバー
シングル
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883945
SKTTS24-1-W
1本
2334
ホワイト
シングル
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883954
SKTTS24-1-B
1本
2334
ブラック
シングル
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84883970
SKTTS27-1-S
1本
2634
シルバー
シングル
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883979
SKTTS27-1-W
1本
2634
ホワイト
シングル
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84883988
SKTTS27-1-B
1本
2634
ブラック
シングル
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください