曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - 3R(スリーアール)
(1件のレビュー)

「飲酒運転は許さない」を実現する強い意志をあなたへ。
事業者様によっては、毎朝の出勤時、乗車時と1日複数回の測定を実施されるところもあるかもしれません。
手のひらサイズ(質量30g/乾電池除く)とたびたび測定を行われる事業者様もご負担にならないサイズを実現しました。

寸法(mm)約105×32×16質量(g)約30電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.95(0.01mg/L単位)測定方式吹きかけ式インターバル5分間検知方式半導体ガスセンサー内容量1台
注意
※道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。
※本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758976153R-ALCH01
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吹きかけ式 小型 アルコールチェッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
758976153R-ALCH01768845633R-ALCH023R-ALCH01 アルコールチェッカー 3R(スリーアール) 76884563アルコールチェッカー3R(スリーアール)1台
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897615
2023-04-28
用途: 社内用

毎日数回やらなければならないのが大変面倒なのですが吹きかけ式で手のひらサイズのため負担なく職員が使えています。
安いので一人一台持たせてます。値段据え置きでお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする