丸和バイオケミカル
ボンジョルノ乳剤
イタリア生まれのシャープな効果!
葉枯病、ダラースポット病、炭疽病をしっかり抑える予防効果に優れた剤です。
優れた浸透移行性により、葉枯病、ダラースポット病、炭疽病にすばやい治療効果を発揮します。
適合場所
緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草
こうらいしば、ベントグラス
種類
殺菌剤
有効成分
テトラコナゾール(PRTR・1種)25.0%
性状
淡黄色澄明可乳化油状液体
有効期限(年)
4
成分
その他:ナフタレン(PRTR・1種)5.1%
適合病害虫
葉枯病、ダラースポット病、炭疽病
農林水産省登録第(号)
20020
毒劇区分
普通物
内容量
1本(250mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
※誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布液調製時及び散布の際は保護メガネ、農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意してください。
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めてください。
※漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
※移送取扱いはていねいに行ってください。
※保管:火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75897554
-
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください