曜日別特売

トラック用ワイパーSET トヨタ ダイナ/トヨエース用2本セット

トラック用ワイパーSET トヨタ ダイナ/トヨエース用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET トヨタ ダイナ/トヨエース用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET トヨタ ダイナ/トヨエース用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

トヨタ ダイナ/トヨエースに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途トヨタ ダイナ/トヨエースのワイパー交換に。形状Uフック内容量1セット
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897843E666201トヨタ ダイナ/トヨエース(H23.7~)運転支援システム非搭載車500mm ×2本セット
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75897859E666202トヨタ ダイナ/トヨエース(H23.7~)運転支援システム搭載車550mm ×2本セット
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897843
2022-11-02
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく安い、なんの問題もなく使用できます。
他の車もだめになったらこれに交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする