曜日別特売

トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット

トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

三菱ふそう キャンターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途三菱ふそう キャンターのワイパー交換に。形状Uフック内容量1セット
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897974E666214三菱ふそう キャンター(H5.12~H22.10)標準ボディ、(H22.11~)ワイドボディ500mm ×2本セット
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75897983E666215三菱ふそう キャンター(H5.12~H22.10)ワイドボディ525mm ×2本セット
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75897999E666216三菱ふそう キャンター(H22.11~)標準ボディ480mm ×2本セット
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-29
用途: ゴムの劣化により交換
その他業種

簡単取り付けでき、品質も良好。なんと言っても安価で購入できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする